Nutfräser HM 19008

Codice art.: Z793640 19008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z793640 19008
EAN / GTIN 4024775190083
Codice del produttore 19 008

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit 2 Schneiden und hartmetallbestückter Bohrschneide, mit überlangem Schaft.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 55 mm
Schneiden-ø DC: 4 mm
Schneidenlänge Lc: 10 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello