Nutfräser HM 19129

Codice art.: Z793630 19129
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z793630 19129
EAN / GTIN 4024775191295
Codice del produttore 19 129

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Schaft-Ø 8.00mm, mit 2 Schneiden.
Verwendung:
  • 19123 für Stelleisen
  • 19137/19141 für Schlossstulpe
  • 19176 für Planet-Türverschluss
  • 19180 für Grass-Paumellen
  • 19182/19144 für Praemeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,19186 für Grass-Band
  • Nr. 712,19190 für Praemeta-Band Nr. 541.
  • Proprietà:

    Gesamtlänge L: 48 mm
    Schneiden-ø DC: 14,5 mm
    Schneidenlänge Lc: 20 mm
    Typ: 19129
    Schaft-ø Ds: 8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello