MILWAUKEE Stufenbohrer 6 bis 40,5 mm, 1,5-3mm Stufen

Codice art.: Z789050 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z789050 6
EAN / GTIN 0045242547777

Descrizione

Descrizione:

Vorteil:
  • Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt
  • RAPID STRIKE™
  • Bohrspitze für leichteres Zentrieren
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren.
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
  • Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt
  • Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer
  • Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen
  • Lasermarkierung der Durchmesser
  • Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten
  • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung

    Anwendungsbereich: Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien:
  • legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre.
  • Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff.
  • Maximale Materialstärke 4 mm.
  • Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen
  • Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen.
  • SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen.
  • Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern.
  • Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Handys, Antennen, Verlegen von Kabeln).
  • Instandhaltung: verschiedene Anwendungen

    Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern:
  • ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser.
  • die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern.
  • Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer.
  • Leichtes Zentrieren.
  • Saubere und gratfreie Löcher.
  • Splitterfreies Bohren in Kunststoff
  • MILWAUKEE®

    Beschreibung: Stufenbohrer 6 bis 40,5 mm, 1,5-3 mm Stufen
  • Proprietà:

    Schaftdurchmesser: 10 mm
    Gesamtlänge: 90 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello