Descrizione:
Anwendungsbereich: Verbesserte Präzision - Das Power Change Plus System bietet größere Robustheit und Präzision als sein Vorgänger. Sein verstärkter Schaft sorgt für bessere Toleranzen, erzeugt weniger Spiel und größere Genauigkeit. Außerdem ermöglicht es dank des Zentrierbohrers eine bessere Führung. Das einzigartige schlüssellose System erfordert nur einen einfachen Klick, um die Lochsäge zu entfernen, wodurch ein schneller und einfacher Auswurf des Bohrkerns möglich ist. Dieses System ist als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen zu verwenden. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Beschreibung:
Mit 8,7-mm-Sechskantschaft
Vorteil: Der Power-Change Adapter ist das schnellste Schnellwechselsystem auf dem Markt.Dieser einzigartige Adapter verbindet und trennt Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem KlickEinfaches Entfernen des BohrkernsDieses System ist schneller und effizienter – es arbeitet schlüssellos
Proprietà:
Schaftform: Sechskant