Diamantbohrer-Set nass 6-14

Codice art.: Z782730 6-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z782730 6-14
EAN / GTIN 3165140495790
Codice del produttore 2 607 019 880

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Diamantbohrer Diamond for Hard Ceramics, Gesamtlänge 65mm, Schaft 7,8mm.
  • Setinhalt mit der Grösse 5-8: 5/6/7/8mm
  • Setinhalt mit der Grösse 6-14: 6/8/10/14mm

    Geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
  • Zylinderschaft
  • Bohren ohne Schlag
  • Immer mit Wasserkühlung arbeiten
  • Nur mit Akkubohrmaschinen arbeiten
  • Proprietà:

    Inhalt: 6/8/10/14
    Schaftdurchmesser: Schaftdurchmesser mm
    Gesamtlänge: 65 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello