Glas-/Fliesenbohrer Ceramic 8

Codice art.: Z782600 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z782600 8
EAN / GTIN 3165140599252
Codice del produttore 2 608 587 164

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Der Bohrer sollte mit niederen Drehzahlen und ohne Schlag eingesetzt werden. Keine Kühlung nötig.
Anwendungsbereich: Nicht gehärtetes Glas, Fliesen, Keramik, Porzellan.Achtung: Nicht geeignet für gehärtetes Glas.
Ausführung: Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.

Proprietà:

Bohrer-ø: 8 mm
ganze Länge: 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello