Hammerbohrer SDS Plus-9, RebarCutter 16

Codice art.: Z782054 16X120X300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z782054 16X120X300
EAN / GTIN 3165140576673
Codice del produttore 2 608 586 994

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Geeignet für Armierungseisen im Beton Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme. Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.

Proprietà:

ø: 16 mm
ganze Länge: 300 mm
Schaft: 10 mm
Queue: 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello