Descrizione:
Ausführung: Der Flachmeißel mit SDS plus verklemmt weniger und kommt schneller voran als herkömmliche Flachmeißel. Die selbstnachschärfenden Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche sondern auch senkrechte Risse. Dies bewirkt einen höheren Materialabtrag und verhindert das Verklemmen des Meißels. Auch ermöglicht die Vipernzahnung der Schneidekante schnelleres Vorankommen. Der Meißel ist bestimmt für abschließende Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Der Flachmeißel mit SDS plus besitzt eine 30 % höhere Lebensdauer und eine 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Proprietà:
ø: 20 mm
ganze Länge: 250 mm