KNIPEX Monierzange, Rabitzzange 220

Codice art.: Z706650 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
120 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z706650 220
EAN / GTIN 4003773013273
Codice del produttore 99 00 220

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
  • Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
  • Proprietà:

    ganze Länge: 220 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ø: 2,5 mm
    Norme: DIN ISO 9242
    Tête: polie

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello