Impact Metallbohrer HSS 10.0mm

Codice art.: Z675310 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z675310 10
EAN / GTIN 3165140858915
Codice del produttore 2 608 577 063

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft. Sehr stabiles Bohren in Metall, vor allem mit Schlagschraubern. Ein äußerst stabiles Gehäuse sorgt für extreme Widerstandfähigkeit. Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut für geringeren Verschleiß beim Schneiden durch Materialien.
Beschreibung: Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Fräswinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel. Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 133 mm
Nenn-ø DC: 10 mm
Schaft-ø Ds: 6,35 mm
ø queue Ds: 6,35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello