Universalhalter Impact Quick Release

Codice art.: Z675303 MAG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z675303 MAG
EAN / GTIN 3165140851107
Codice del produttore 2 608 522 320

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Der Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Sechskantschaft der Größe 1/4 Zoll für den Einsatz in Standard-Akkuschraubern und Schlagschraubern mit Werkzeughalter 1/4 Zoll.Dieser Halter ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Vorteil:
  • Schlanke Ausführung für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art
  • Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits.
  • Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
  • Proprietà:

    ganze Länge: 60 mm
    Haltesicherung am Abtrieb: Haltesicherung am Abtrieb

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello