• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Impact Control Set, 35-teilig

Codice art.: Z675301 35

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z675301 35
EAN / GTIN 3165140881777
Codice del produttore 2 608 577 147

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das Pick and Click MultiConstruction Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set für schwere Arbeiten.
Vorteil: S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Inhalt:
  • HEX-9 MultiConstruction 3,0 mm
  • HEX-9 MultiConstruction 4,0 mm
  • HEX-9 MultiConstruction 5,0 mm (2x)
  • HEX-9 MultiConstruction 6,0 mm (2x)
  • HEX-9 MultiConstruction 8,0 mm (2x)
  • PH1
  • PH2 (4x)
  • PH3
  • PZ2 (2x)
  • PZ3
  • T15
  • T20 (3x)
  • T25 (3x)
  • T30 (2x)
  • T40
  • PH2
  • PZ2
  • T15
  • T20
  • T25
  • T30
  • Universalhalter Quick Release
  • Proprietà:

    Anzahl Teile: 35
    Manche universel: non

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello