PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 5

Codice art.: Z662300 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
156 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z662300 5
EAN / GTIN 7610733078905
Codice del produttore PB 8100.5-160

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Proprietà:

ganze Länge: 270 mm
Klingenbezeichnung: 5
Klingenlänge: 160 mm
Schneidenbreite b: 8 mm
Schneidenstärke a: 1,2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello