PB 102 Schlitz-Schraubendreher 6

Codice art.: Z661300 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z661300 6
EAN / GTIN 7610733000135
Codice del produttore PB 102.6-180

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Parallele Spitze, mit Sechskantansatz, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.
Verwendung: Schraubendreher für Schlitzschrauben.

Proprietà:

ganze Länge: 300 mm
Klingenlänge: 180 mm
Schneidenbreite b: 10 mm
Schneidenstärke a: 1,6 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello