PB8400B Torx-Schraubendreher TX9

Codice art.: Z621710 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z621710 9
EAN / GTIN 7610733054244
Codice del produttore PB 8400.B 9-60

Descrizione

Descrizione:

Verwendung: für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz
Ausführung: Schraubendreher für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze
  • Hauptabmessungen fett gedruckt

Proprietà:

ganze Länge: 140 mm
Klingenlänge: 60 mm
Torx®-Profil: TX9
Alésage dans le profil Torx®: oui

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello