Doppelringschlüssel, offen 36x41mm

Codice art.: Z619510 36X41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z619510 36X41
EAN / GTIN 2000000850047
Codice del produttore 1933175

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • DIN 3118
  • mit 6-kant Ring Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • Köpfe 15° abgewinkelt
  • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
  • Proprietà:

    Schlüssellänge L: 351 mm
    Schlüsselweite 1: 36 mm
    Schlüsselweite 2: 41 mm
    maximale Ringhöhe h2 max: 28,2 mm
    maximaler Ring-ø D1 max: 58 mm
    maximaler Ring-ø D2 max: 66 mm
    maximale Ringhöhe h1 max: 25,2 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello