Ring-Gabelschlüssel SW 19

Codice art.: Z613999 SW19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z613999 SW19
EAN / GTIN 4000896023080
Codice del produttore 600N-15

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt - Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 - Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Proprietà:

    Schlüsselweite: 15 mm
    Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Schlüssellänge L: 218 mm
    funkenfrei: nein
    Ring gekröpft: ja

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello