Spezial-Sägeblatt 225x2,6x30 TF64

Codice art.: Z594488 64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z594488 64
EAN / GTIN 4014549103555
Codice del produttore 489459

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Für Laminatbodenbearbeitung und Mineralwerkstoffe.

Proprietà:

ø: 225 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,6 mm
Schneidstoff: LAMINATE/HPL
Zähnezahl: 64
Zahnform: TF
Convient pour: Plastique / matériau minéral
Largeur de coupe B: 2,6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello