Spezial-Sägeblatt 190x2,6 FF TF54

Codice art.: Z594482 54FF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z594482 54FF
EAN / GTIN 4014549033630
Codice del produttore 492052

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Für Laminatbodenbearbeitung und Mineralwerkstoffe.

Proprietà:

Blatt-ø D: 190 mm
passend für Sägen-Fabrikat: CS 50
Schneidstoff: LAMINATE/HPL
Schnittbreite B: 2,6 mm
Zähnezahl: 54
Zahnform: TF
Largeur de coupe B: 2,6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello