Feinzahn-Sägeblatt 190x2,8x30 W48

Codice art.: Z594482 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z594482 48
EAN / GTIN 4014549132104
Codice del produttore 486297

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Proprietà:

Blatt-ø D: 190 mm
passend für Sägen-Fabrikat: AT 65. AP 65
Schneidstoff: WOOD FINE CUT
Schnittbreite B: 2,8 mm
Zähnezahl: 48
Zahnform: W
Largeur de coupe B: 2,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello