Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52

Codice art.: Z594481 TF52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z594481 TF52
EAN / GTIN 4014549377086

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • LAMINATE/HPL
  • Zur Bearbeitung von beschichteten Platten, Laminat-Paneelen, Melaminharzplatten (Trespa ®), Mineralwerkstoffen sowie phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe
  • Ideal in Kombination mit den Festool Tauchsägen TS 55 F, TSC 55 K sowie HK 55 und HKC 55 - für exaktes, effizientes Arbeiten

    Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
  • Proprietà:

    ø: 160 mm
    Stärke: 1,8 mm
    passend für Sägen-Fabrikat: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Schneidstoff: LAMINATE/HPL
    Zähnezahl: 52
    Zahnform: TF

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello