Kreissägeblatt WOOD RIP CUT HW 160x2,2x20 PW12

Codice art.: Z594480 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z594480 12
EAN / GTIN 4014549120491
Codice del produttore 496301

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe
Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 F und TSC 55 K (ab April 2021) verwenden.

Proprietà:

ø: 160 mm
Bohrungs-ø: 20 mm
Schnittbreite B: 2,2 mm
Schneidstoff: WOOD RIP CUT
Zähnezahl: 12
Zahnform: PW
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello