DEWALT Kreissägeblatt HM 24

Codice art.: Z592370 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Kreissägeblatt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z592370 24
EAN / GTIN 5035048057827
Codice del produttore DT4310-QZ

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit Wechsel-/Flachzahngeometrie. Für sehr feine Schnitte in Sperrholz, Furnier, Laminat, Weich- und Harthölzern, aber auch in Aluminium.

Proprietà:

Blatt-ø D: 216 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,6 mm
Anzahl Zähne: 24

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello