Holz-Kreissägeblatt 48 optiline Wood

Codice art.: Z591984 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z591984 48
EAN / GTIN 3165140796156
Codice del produttore 2 608 644 049

Descrizione

Descrizione:

Vorteil: Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen
  • Kombination hartes Carbide/ATB-Zähne für glatte Oberflächen, die wenig/kein Schleifen erfordern; für hohe Lebensdauer
  • Lebensdauer verlängert durch Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
  • Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
  • Proprietà:

    Anzahl Zähne: 48
    Blatt-ø D: 190 mm
    Bohrungs-ø: 30 mm
    Werkstoffeignung: Holz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello