Holz-Kreissägeblatt 24 optiline Wood

Codice art.: Z591984 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
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
adatto per materiale Holz
Tipo di prodotto Kreissägeblatt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z591984 24
EAN / GTIN 3165140797054
Codice del produttore 2 608 644 139

Descrizione

Descrizione:

Vorteil: Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen
  • Kombination hartes Carbide/ATB-Zähne für glatte Oberflächen, die wenig/kein Schleifen erfordern; für hohe Lebensdauer
  • Lebensdauer verlängert durch Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
  • Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
  • Proprietà:

    Anzahl Zähne: 24
    Blatt-ø D: 190 mm
    Bohrungs-ø: 30 mm
    Werkstoffeignung: Holz. Beton

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello