Holz-Kreissägeblatt 48L

Codice art.: Z591983 48L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z591983 48L
EAN / GTIN 3165140796996
Codice del produttore 2 608 644 133

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Expert for Wood Kreissägeblatt bietet eine hohe Lebensdauer mit einer hohen Schneidleistung bei Holz.
  • Extra harte Microteq-Zähne werden für eine hohe Haltbarkeit bei Bosch intern aus extra starkem Carbide-Korn gefertigt
  • Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und reduziert die Reibung
  • Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
  • Proprietà:

    Anzahl Zähne: 48
    Blatt-ø D: 165 mm
    Bohrungs-ø: 20 mm
    Werkstoffeignung: Holz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello