Verlängerung 300 mm PC Plus Ø 11 mm

Codice art.: Z589903 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z589903 300
    EAN / GTIN 3165140950329
    Codice del produttore 2 608 594 263

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Das Power Change Plus System bietet größere Robustheit und Präzision als sein Vorgänger. Sein verstärkter Schaft sorgt für bessere Toleranzen, erzeugt weniger Spiel und größere Genauigkeit. Außerdem ermöglicht es dank des Zentrierbohrers eine bessere Führung. Das einzigartige schlüssellose System erfordert nur einen einfachen Klick, um die Lochsäge zu entfernen, wodurch ein schneller und einfacher Auswurf des Bohrkerns möglich ist. Dieses System ist als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen zu verwenden. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.

    Proprietà:

    Schaft-ø: 11 mm
    ø queue: 11 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello