Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Multilochung 125

Codice art.: Z567791 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z567791 150
EAN / GTIN 30076308642588
Codice del produttore 7100064175

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Klett-Schleifscheiben mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzten. Die Rückseite ist mit Schlingenvelours kaschiert.
Vorteil:
  • Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.
  • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

    Verwendung: Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.Präzisionsschleifkorn Cubitron™ II mit Vorteil auf großen Flächen (Blechbearbeitung) durch schnelleren Abtrag und gleichmäßigeres Oberflächenfinish.
  • Proprietà:

    Antriebsmaschine: Exzenterschleifer
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0.1
    Schleifmittel: Cubitron™ II
    Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
    Produktnamensattribut: ? 125 mm
    Herstellerbezeichnung: Hookit 775L
    Körnung: 150
    Scheiben-ø: 125 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello