Netzschleifmittel Granat Net 80x133 P80 50tlg

Codice art.: Z565185 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z565185 80
EAN / GTIN 4014549306284
Codice del produttore 203285

Descrizione

Descrizione:

Passend für: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
Anwendungsbereich: Für Spachtel, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe

Proprietà:

Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Anzahl Schleifblätter: 50
Körnung: 80

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello