Schleifblatt Granat DELTA/7 P120 100tlg

Codice art.: Z565170 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z565170 120
EAN / GTIN 4014549413869
Codice del produttore 497138

Descrizione

Descrizione:

Passend für: DTS 400, DTSC 400, DS 400
Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • Proprietà:

    Anzahl Absauglöcher: 7
    Breite: 100 mm
    Länge: 150 mm
    Anzahl Schleifblätter: 100
    Körnung: 120

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello