Schleifblatt Rubin 2 DELTA/7 P120 50tlg

Codice art.: Z565135 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z565135 120
EAN / GTIN 4014549414224
Codice del produttore 499137

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren und Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

Passend für: DTS 400, DTSC 400, DS 400

Proprietà:

Anzahl Absauglöcher: 7
Breite: 100 mm
Länge: 150 mm
Anzahl Schleifblätter: 50
Körnung: 120

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello