Schleifteller FastFix 150mm hart - RO150

Codice art.: Z564220 H/RO150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z564220 H/RO150
EAN / GTIN 4014549284674
Codice del produttore 202463

Descrizione

Descrizione:

Passend für: RO 150 FEQ
Beschreibung: Schleifen mit eingebautem Staubtransport.Starker Abtrag bei maximaler Absaugung. Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip deutlich verbesserte Schleifergebnisse bei gleichzeitigen Zeit- und Kostenvorteilen. MULTI-JETSTREAM 2 definiert sich dabei über das optimale Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.
Ausführung:
  • FastFix
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Proprietà:

    Scheiben-ø: 150 mm
    Produktnamensattribut: hart

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello