Schleifteller FUSION-TEC 150mm weich

Codice art.: Z564215 W/RO150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z564215 W/RO150
EAN / GTIN 4014549177969
Codice del produttore 202458

Descrizione

Descrizione:

Passend für: ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7
Beschreibung: Starker Abtrag bei maximaler Absaugung. Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip hervorragende Schleifergebnisse. MULTI-JETSTREAM 2 definiert sich dabei über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.
Ausführung:
  • weiche Ausführung
  • hochtemperaturbeständige Klette
  • für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Proprietà:

    Scheiben-ø: 150 mm
    Produktnamensattribut: weiche Ausführung

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello