DB-WL Kompaktscheibe 203mm x 25mm x 76mm, 9/F

Codice art.: Z561900 203/9SF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z561900 203/9SF
EAN / GTIN 2000001059821
Codice del produttore 7000046086

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
  • Gewickelte Faservlies-Scheibe
  • Besonders harte Imprägnierung
  • Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
  • Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
  • Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
  • Zeit- und Kostenersparnis

    Verwendung: Scotch-Brite DB-WL Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.
  • Proprietà:

    Bohrungs-ø H: 76 mm
    Feinheitsgrad: Fein
    Scheiben-ø: 203 mm
    Scheibenbreite T: 25 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello