Softpad 180

Codice art.: Z556025 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z556025 180
EAN / GTIN 2000000617800

Descrizione

Descrizione:

Vorteil:
  • Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
  • Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80
  • Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600
  • Sehr lange Standzeit
  • Geringerer Schleifmittelverbrauch
  • Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

    Verwendung:
  • Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
  • Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
  • Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
  • Feinschleifen von Füller
  • Anschleifen von Alt- und Neulacken
  • Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren
  • Entfernen von Orangenhaut und Staubeinschlüssen
  • Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen
  • Proprietà:

    Breite: 115 mm
    Körnung: 180
    Länge: 140 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello