Wärmebildkamera GTC 400C

Codice art.: Z474035 GTC400C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z474035 GTC400C
EAN / GTIN 3165140913515
Codice del produttore 0 601 083 101

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX-Einlage Gerät
  • L-BOXX-Einlage Zubehör
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
  • Micro-USB-Kabel
  • Handschlaufe

    Ausführung: Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation
  • Schneller Datenaustausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern mit der Bosch Thermal App
  • Bei der Bild-in-Bild-Technologie werden Wärme- und Echtbilder überlagert, um die Lokalisierung der Messung deutlicher sichtbar zu machen
  • Flexibles Akkusystem, kann mit 12-V-Li-Ion-Akku oder mit Standard-Alkalinebatterien betrieben werden
  • Proprietà:

    Auflösung Infrarot: 01 °C
    Displaygröße: 3,5 Zoll
    IP-Schutzart: IP 53
    Sichtfeld: 53x43°
    Thermische Empfindlichkeit: <50 mK
    Champ visuel: 53x43° deg
    Indice de protection IP: IP 53

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello