Rotationslaser GRL 600 CHV Set

Codice art.: Z468400 GRL600CHV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z468400 GRL600CHV
EAN / GTIN 3165140869096
Codice del produttore 0 601 061 F00

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Laser-Empfänger LR 60 Professional
  • Empfängerhalterung RB 60 Professional
  • Fernbedienung RC 6 Professional
  • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
  • Akku-Adapter BA 1 Professional
  • Wandhalter WM 6 Professional
  • 4 x Batterie LR20 1,5V (D)
  • 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B)
  • Handwerkerkoffer

    Beschreibung: Rotationslaser GRL 600 CHV. Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Im Lieferumfang enthalten: Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00), Empfängerhalterung RB 60 Professional, Fernbedienung RC 6 Professional, 1x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Akku-Adapter BA 1 Professional, Wandhalter WM 6 Professional, 4x Batterie LR20 1,5V (D), 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laserzieltafel, Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B), Handwerkerkoffer
    Ausführung: Mit dem neuen GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen – perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen
  • Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter; mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68
  • Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen
  • Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)
  • Proprietà:

    Akkuart: 18V Li-lon
    Gewicht: 4,3 kg
    IP-Schutzart: IP68
    Laserklasse: 2
    Reichweite mit Empfänger: 600 m
    selbstnivellierend: true
    Farbe des Lasers: rot

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello