Rotationslaser mit Fernbedienung GRL300HVG

Codice art.: Z468400 GRL300HVG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z468400 GRL300HVG
EAN / GTIN 3165140583145
Codice del produttore 0 601 061 700

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Ladegerät und Koffer
  • Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D)
  • Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F)
  • Fernbedienung RC1 Professional 0 601 069 900
  • Universalhalterung WM 4 Professional
  • 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G)
  • 2 x 1,5 V LR20-Batterie
  • 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

    Ausführung:
  • Einfach zu bedienen Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärender Anzeige,
  • Mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung (±5°)
  • sicheres Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
  • Punkt-, Linien-, und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit, 90° Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten
  • Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf.
  • Proprietà:

    IP-Schutzart: IP54
    Gewicht: 1,8 kg
    Laserklasse: 3
    Nivellierzeit: 15 s
    Reichweite: 100 m
    Reichweite mit Empfänger: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Serie: GRL 300 HVG
    Farbe des Lasers: grün
    Poids: 1,8 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello