Laser Distanzmessgeräte GLM50-27CG

Codice art.: Z465560 GLM50-27GC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z465560 GLM50-27GC
EAN / GTIN 4059952518831
Codice del produttore 0 601 072 U00

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Ideal für raue Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, IP 65-Zertifizierung, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung
  • Zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App
  • Dieser Laser-Entfernungsmesser eignet sich optimal zum Dokumentieren, Berechnen des Materialbedarfs, Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen, und ist somit ideal für Architekten, Elektriker und viele andere professionelle Anwender.

    Hinweis:
  • 123314 GLM 50-27 CG (Grüne Lasertechnologie)
  • 123316 GLM 50-27 C ( Rote Lasertechnologie)

    Beschreibung: Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG. Der Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional bietet eine hervorragende Sichtbarkeit des Laserpunkts, ein sehr langlebiges Design und eine schnelle Dokumentation. Da sein grüner Laserpunkt im Vergleich zu einem roten Laserpunkt besser zu sehen ist, eignet er sich besonders zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen. Dank der Kombination aus einem IP 65-zertifizierten Design und einem stoßabsorbierenden Gehäuse mit Gummiummantelung hält es Stürze aus 1,5 Meter Höhe, sogar auf harten Beton und auf rauen Baustellen aus. Bluetooth®-Konnektivität und die Bosch MeasureOn App gewährleisten eine zügige Dokumentation und blitzschnelle Übertragung der Messergebnisse. Dieser Laser-Entfernungsmesser eignet sich optimal zum Dokumentieren, Berechnen des Materialbedarfs, Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen, und ist somit ideal für Architekten, Elektriker und viele andere professionelle Anwender. Das Gerät gibt sowohl ein Akustik- als auch Vibrationssignal zur Bestätigung einer erfolgreichen Messung und bietet eine längere Akkulaufzeit (im Vergleich zum Vorgänger GLM 50 C Professional). Im Lieferumfang enthalten: Schutztasche, Trageschlaufe, 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
  • Proprietà:

    Anzahl enthaltener Batterien: 2
    Energieversorgung: Batteriebetrieben
    Herstellerbezeichnung: GLM50-27GC
    IP-Schutzart: IP 65
    Messgenauigkeit: ±1.5
    Messwertspeicher: 30
    Reichweite: 50 m
    Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
    Stativgewinde: 1/4
    Mémoire des valeurs mesurées: 30

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello