Magnet-Wasserwaage AZM 300mm

Codice art.: Z461610 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z461610 300
EAN / GTIN 9002719000822

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Magnetwasserwaage
  • Alu-Rohrprofil gold eloxiert
  • Profilgewicht ca. 750 g/lfm
  • Dimension ca. 50 x 24 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle AZM
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei AZM3.
  • Proprietà:

    Länge: 30 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 2 Libellen

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello