BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 12

Codice art.: Z375200 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  5.40
  • da 10
    CHF  4.55
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
646 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z375200 12
EAN / GTIN 7612908161504
Codice del produttore 00172A0012,0K

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Proprietà:

    Aussen Ø: 18 mm
    Loch Ø: Loch Ø mm
    Bundhöhe: 4 mm
    Bund-Ø: 22 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello