BLOHM Bohrbüchse DIN 179A 15,5

Codice art.: Z375000 15,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  6.10
  • da 10
    CHF  5.15
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z375000 15,5
EAN / GTIN 7612908158979
Codice del produttore 00179A0015,5K

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Proprietà:

    Aussen Ø: 26 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 15,5 mm
    Bundhöhe: 3 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello