Flache Rändelschrauben DIN653 M6/16/24

Codice art.: Z373585 M6/16/24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z373585 M6/16/24
EAN / GTIN 4030618256823

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rändelschrauben sind aus einem Stück und mit Gewinde bis zum Kopf gefertigt (DIN-Bezeichnung A).
Beschreibung: Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Hinweis: Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Proprietà:

d2: 24 mm
k: k mm
L: 16 mm
Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
d1: M6
Norm DIN: 653

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello