Knebelmuttern M12

Codice art.: Z373260 M12/20/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z373260 M12/20/10
EAN / GTIN 4030618247333
Codice del produttore 24510.0512

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6305 mit festem Knebel
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1
    d2: 20 mm
    d3: 10 mm
    l1: 25 mm
    l2: 70 mm
    l3: 100 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello