Knebelschrauben M16/70

Codice art.: Z373245 M16/70/24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z373245 M16/70/24
EAN / GTIN 4030618247173
Codice del produttore 24500.0017

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.r* Zur Montageerleichterung DIN 6306 um r ergänzt
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
  • DIN 6306 mit losem Knebel
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1
    d2: 24 mm
    d3: 13 mm
    d4: 12 mm
    l1: 70 mm
    l2: 40 mm
    l4: 60 mm
    l3: 120 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello