Knebelschrauben M10/40

Codice art.: Z373245 M10/40/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z373245 M10/40/18
EAN / GTIN 4030618247128
Codice del produttore 24500.0010

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.r* Zur Montageerleichterung DIN 6306 um r ergänzt
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
  • DIN 6306 mit losem Knebel
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1
    d2: 18 mm
    d4: 8 mm
    l1: 40 mm
    l2: 32 mm
    l4: 30 mm
    l3: 80 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello