Rändelmuttern M6

Codice art.: Z373220 M6/24/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z373220 M6/24/16
EAN / GTIN 4030618246701
Codice del produttore 24480.0106

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • mit Stiftloch
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M6
    d2: 24 mm
    d3: 16 mm
    d4: 18 mm
    e: 2,5 mm
    h: 14 mm
    k: 10 mm
    t: 6 mm
    d5 vorgebohrt: 1,4 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello