Rändelmuttern M5

Codice art.: Z373215 M5/20/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z373215 M5/20/14
EAN / GTIN 4030618246640
Codice del produttore 24480.0005

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert
  • DIN 6303
  • ohne Stiftloch
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M5
    d2: 20 mm
    d3: 14 mm
    d4: 15 mm
    h: 12 mm
    k: 8 mm
    t: 5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello