Verstellbare Spannhebel 24/M10

Codice art.: Z373145 24/M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z373145 24/M10
EAN / GTIN 4030618245582
Codice del produttore 24440.0202

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Stahl, brüniert
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Kugelknopf: Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

    Hinweis: Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1 mm
    d2: M10
    d3: 16 mm
    d4: 10 mm
    d5: 25 mm
    h1: 40 mm
    h2: 4,5 mm
    h3: 2,5 mm
    l: 96 mm
    t: 14 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello