Augenschrauben M20/120

Codice art.: Z372792 M20/120/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z372792 M20/120/18
EAN / GTIN 4030618230755
Codice del produttore 22980.0316

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
    Ausführung: Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.
  • Proprietà:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 46 mm
    d1: M20
    d3: 40 mm
    l: 120 mm
    s: 22 mm
    d2: 18 mm
    d2: 18

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello